高感度 金属探知機のおすすめ人気ランキング

2026/03/14更新
83件の「高感度 金属探知機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日本金属探知機」、「金属探知器」、「シェラマドレ」などの商品も取り扱っております。
軽く、コンパクトな金属探知機なのであらゆる用途に使用できます。
用途金属・鉄・非鉄金属の探知用 紛失物の検査、危険物の探知 付属品 携帯用ケース 寸法(mm) (折りたたみ時)約260、(使用時)約395、(探知ヘッド)約132 質量(g) 約230(電池含む) 電源 9V乾電池 検出距離 (10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm 警報方式 LEDランプ・電子ブザー
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

アメリカで一番売れている汎用金属探知機。 コインかそれ以外の金属をメーターと音で判別します。 休日には家族で宝探し、グランドや海岸の危険物除去にも役立ちます。
付属品 日本語取扱説明書付、製品保証6ヶ月 質量(g) 約1160 寸法(cm) 約101×20×20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
29,480 税込32,428
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)携帯型金属探知器
すべての金属を高感度に検知。ハンディタイプの金属探知器。手首にかけるヒモ付。 ステンレスを含むすべての金属を検知できます。 非常に小さな金属片(ホッチキスの針など)でも検知可能です。(0.01g以上) ED点灯とサウンドシグナルで検知表示します。手首にかけるヒモ付。
用途食品物の針混入や製造工程での異物チェックに最適です。 質量(g) 約325(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 105×35×360 電池寿命 約1年(1日8時間使用)
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

1個
32,200 税込35,420
翌日出荷

空港などの保安検査に使われている金属探知機と同じ性能ながら、経済的価値を実現。 とても軽く、コンパクトなのであらゆる用途に使えます。
付属品 日本語取扱説明書付、製品保証6ヶ月、9V乾電池 質量(g) 約495 寸法(cm) 約42×9×4 アズワン品番 2-3844-01 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
29,480 税込32,428
当日出荷

探知能力 (10円玉の大きさの金属)約70mm、 (Φ20mmの鉄パイプ)約120mm 仕様 (探知感度)調整可能 材質 ABS樹脂 全長(mm) 390(収納時260) 質量(g) 270(電池を含む) 電源 9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売) 寸法(Φmm) (探知ヘッド)140
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

サンコウ電子金属探知器
すべての金属に反応する高感度の金属探知器です。 異物混入の検査や品質管理、金属製装身具の簡易チェック、廃棄物の金属除去・分別などに有効です。 単3アルカリ電池2本使用で約60日間使用可能です。
質量(g) 180 電源 単3電池×2 連続使用可能時間:約60日(アルカリ電池使用時) 本体寸法(mm) 55×57×245 探知・警報方式 バリアブルインダクタンス方式 寸法(cm) 探知面:10×4 探知能力 鉄材(50×50×t2):11cm アルミ材(50×50×t2):9cm 真鍮材(50×50×t2):10cm 100円 500円硬貨:7.5cm 果物ナイフ(ステンレス10.5cm):10cm 千枚通し(Φ3×L55):5cm 使用環境温度(℃) 0~50(結露なきこと) 警報方式 ランプ/ランプ+ブザー(2段切替)
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

日本金属探知機製造全金属用ハンド式金属探知器
アルミニウム、ステンレス等の非磁性体、鉄などの磁性体全ての金属を検出します。 日本製の小型軽量で高感度のハンド式金属探知機です。 新開発のASC-N回路で使用環境に応じた最適な状態に自動初期設定をします。 感度は3段階で設定できます。 バッテリーアラーム(ブザーランプ)は2段階で電池交換のタイミングをお知らせします。
用途所持品検査での凶器発見に、製品に混入した金属片の検知に、体感器検知などのゴト師対策に、リサイクル品の中の金属検知に 仕様 警報:検出ランプ(赤)+ブザー(MAX80db)、検出ランプ(赤)+バイブレーション、1.2切替式 全長(mm) 420 質量(g) 250(電池含む) 使用温度範囲(℃) -10~50(結露無きこと) 感度 3段階切替式 センサー寸法(mm) 143×160 探知・検出能力 金(27×17×1.6t・10g・24金)/85mm、鉄(50×50×2t)/135mm、鉄(Φ20×1t)/75mm、ステンレス(50×50×2t)/170mm、ステンレス(Φ20×1t)/100mm、真鍮(50×50×2t)/140mm、真鍮(Φ20×1t)/85mm、アルミ(50×50×2t)/130mm、アルミ(Φ20×1t)/70mm、段ボール用ホッチキ針(35×18mm)/40mm、釘(L=50mm)/60mm、500円硬貨/110mm、100円硬貨/105mm、50円硬貨/100mm、50円硬貨/100mm、10円硬貨/85mm、5円硬貨/75mm、1円硬貨/75mm 電池寿命(時間) ブザーモード→約42、バイブレーションモード→約42(連続検出時間/10秒に1回検出した場合) 使用電池 9V角形乾電池(006P等)
1個
79,980 税込87,978
8日以内出荷

探知部はワイド・スポットの2レンジ切り替えです。
用途縫製品、食品・医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片探知。 探知能力 鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる。鉄(WIDE)/虫ピン程度で最高 3.0~3.5cm離れて探知。鉄(SPOT)/虫ピン程度で最高 3.5~4.0cm離れて探知 トラスコ品番 320-9628 全長(mm) 245 質量(g) 340 電源 単3乾電池×2本(付属) 寸法(幅W×高さH)(mm) 55×57 測定方式 磁気誘導方法 警報方式 ランプ・電子ブザー アズワン品番 1-4442-01
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

強い指向性のヘッドが的確に位置を探知してその形状を識別。 パルス誘導技術で有刺鉄線の近くでも使用可能。 小さな金属の影響を受けず的確に探知。 大きな信号音で知らせますので、常にメーターを見る必要なし。
用途地中の金属探知 探知能力 止水栓のカバーで深さ(14×14cm)50cm、(55×55cm)87cm、マンホール(75×85cm)95cm 寸法(mm) 960×210Φ(サーチコイル:217Φ×870) 質量(kg) 1.2(サーチコイル740g) 電源 単3乾電池(1.5V)×4 警報方式 LED表示と信号音 マイゾックスコード 210956
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷

グッドマン金属探知機M130
扱い易い万能タイプの金属探知機です。 ダイヤルーフの簡単操作で片手での探索ができます。
仕様 ダイヤル一つの超簡単操作で片手での探索が可能 トラスコ品番 836-2899 セット内容 本体、専用ケース 材質 ABS 質量(kg) 3 電源 単3乾電池×4本(テスト用付属) 使用圧力(MPa) 0.1~1.5 本体寸法(mm) 980×80×210 ろ過精度(μm) 0.01 使用流体 空気・窒素 流体温度(℃) 1.5~60 処理空気流量(m3/min)(ANR) 13
1セット
219,800 税込241,780
3日以内出荷

1個
32,600 税込35,860
翌日出荷

インテリムジャパン金属探知機
感度の強弱を切り替えることができます。 音声or振動の2種類のモードを選択できます。 ホルスターが付属しているため、ベルトに取付可能です。
用途入場者警備、施設警備、イベント警備、会場警備、手荷物検査、持ち物検査などに 寸法(mm) 410×85×45 電源 9V電池
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

食品等に混入した金属の探知に。探知部は「ワイド」「スポット」の2レンジ切り替え式で、広い範囲で異物をキャッチします。
探知・警報方式 磁気誘導方式 探知能力 ワイド/虫ピン程度で最高3.0~3.5cm離れて探知、スポット/SUS球5.5mmΦを1.0cm離れて探知(鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる)
1台ほか
3,898 税込4,288
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽く、場所を取らないコンパクトサイズ。店先でもジャストフィットします。 小さくても高感度。SK-1200Ⅲの高性能、高感度を受け継いでいます。 コンパクトなボディ幅いっぱいに探知部分を装備。効率よく検針、検査ができます。
用途ネクタイ、ストッキングなどの比較的小物の製品、きもの、和装用品に。 質量(kg) 6.5 消費電力(W) 3 検出方式 磁気誘導 探知・警報方式 電子ブザー・ランプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 450×70×300 探知・検出能力 虫ピン程度で探知面上最高6~7cm 有効探知・検出幅(mm) 100×430 使用電源 AC100V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)携帯型金属探知器
外観、使用方法はAD18とほぼ同様で、性能がさらにアップした超高感度タイプです。長さ35mmの絹針を約40mmの距離で検知します。 病院のMRI室への入室チェックやマイクロUSBなど極めて小さな物のチェックに最適です。ただし使用環境が良くないと検知困難です。
質量(g) 約355(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 105×35×360 電池寿命 約1年(1日8時間使用)
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

コンパクトに収納でき簡単に設置可能! コンパクトに収納でき展示会場に簡単に持ち運び可能です。数分で組立て、折畳み、40時間バッテリにより電源が不要。
仕様 【感度調節】100段階切替式。【ゾーン数】3(LED表示)。【強度表示】LEDバー(ステップ表示) セット内容 コントロールユニット、受信パネル×3、発信パネル×3、ベースユニット×2、マット、収納ベルト、ACアダプタ、二股充電用ケーブル、キャリブレーションツール、収納カバー 質量(kg) 40 電源 充電式バッテリ又はACアダプタ(100V~250V対応) 外形寸法(cm) 組立時:幅120×奥行90×高さ220、収納時:幅58×奥行66×高さ90 警報方式 音量調節・パターン変更可能 内寸(cm) 幅80×高さ200 サービス分類 レンタル
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

業務用金属探知機に最適! 高精度、感度調整機能付き、プロ用途金属探知機です。 空港の保安検査、イベントの持込検査製品への針などの異物混入検査など、幅広い業務の現場で採用実績の有る高精度 折畳み式金属探知機です。 ナイフなどの大きいものは約15cmの距離から、Φ3mm鉄球などの小さいものも約0.5cmの距離から探知できます。(高感度設定を使用/実際の使用環境により異なります) 検知する対象物、状況に合わせた感知精度の調整が可能なモデルとなっております。
材質 ABS樹脂 使用温度範囲(℃) -10~+50 寸法(cm) Φ13.8×42(折り畳み時:25) 電池 9V角型電池(別売)
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

TIGER(タイガー)超高感度金属探知器
材質 ABS樹脂、ラバー 寸法(mm) 360×82.5×42.5 質量(g) 約270 使用温度範囲(℃) -25~60 電源 USB充電:単3型ニッケル水素充電池x2本(付属)・USB直結・単3アルカリ乾電池x2本 連続使用時間(時間) 最長24(付属充電池の場合) 使用環境湿度(%) 0-95
1個
26,980 税込29,678
当日出荷